Sega frontale con batteria GSA1214

Codice art.: 078215 GSA1214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSA 12 V-14
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Lunghezza corsa 14,5 mm
Numero di corse 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 1,2 kg
Vibrazione massima a norma EN 12 m/s2
Particolarità SDS, LED
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078215 GSA1214
EAN / GTIN 3165140910651
Codice del produttore 060164L976

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale Bosch a batteria con sistema SDS per una rapida e comoda sostituzione delle lame.
  • Tecnologia agli ioni di litio Bosch Professional per garantire una lunga durata e un eccellente funzionamento.
  • L’Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
  • Impugnatura ergonomica con rivestimento morbido.
  • Con illuminazione a LED per postazioni di lavoro.
Sega frontale compatta e leggera, circonferenza impugnatura piccola, anche per lavori sopratesta e a una mano.
Con protezione contro i sovraccarichi e indicazione dello stato di carica. Con illuminazione a LED per postazioni di lavoro.

Fornitura:

Inclusi valigetta di trasporto, 2× lame per sega, 2× batterie e un caricabatterie rapido.
Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 12 V / 3,0 Ah, caricabatterie rapido, 1× lama per seghe frontali a gattuccio S 522 EF “Flexible for Metal”, 1× lama per seghe frontali a gattuccio S 511 DF “Flexible” per legno e metallo, L-BOXX 102, coperchio per inserto L-BOXX per caricabatterie, inserto L-BOXX 1/2 per apparecchio e inserto L-BOXX 1/2 per caricabatterie.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.
Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073859.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi