Puukkosahanteräsarja 922BF

Tuote nro.: 588600 922BF
Aseta hinta 5 kpl (3,60 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
790 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (reikälevy): 3-8
  • Metalliprofiili (avoin): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8 mm
Terän pituus 150 mm
merkintä 922BF
Sopivuus _922BF
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (reikälevy) 3-8 mm
Metalliprofiili (avoin) < 100 mm
Käyttökone Puukkosaha
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588600 922BF
EAN / GTIN 4045197158260

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin