Katkaisu- ja jiirisaha KGS315P

Tuote nro.: 078193 KGS315P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenimen määrite ⌀ 315 mm
Valmistajamerkintä KGS 315 Plus
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 600 W
Enimmäiskierrosluku 4 100 min-1
Sahanterän ⌀ 315 mm
Sahanterän reiän ⌀ 30 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 120 mm
enimmäistyöstösyvyys 45° 76 mm
Lastuamisleveys 320 / 223 mm
enimmäiskallistuskulma vasen 46 astetta
enimmäiskallistuskulma oikea 46 astetta
Enimmäisjiirikulma vasen 47 astetta
enimmäisjiirikulma oikea 60 astetta
Paino 27,2 kg
Pituus 950 mm
Leveys 765 mm
Korkeus 365 mm
Kaapelin pituus 2,1 m
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078193 KGS315P
EAN / GTIN 4003665505671
Valmistajan numero 0103150000

Kuvaus

Malli:

Katkaisu- ja jiirisaha vetotoiminnolla ja kierroslukusäädöllä.
  • Suuri leikkauskapasiteetti 320×120 mm / 90°.
  • Sahauksen maksimaalinen joustavuus molemmin puolin käännettävän pöydän ja molemmille puolille kallistettavan sahauspään ansiosta.
  • Kierrosluvun säätö laajennettua käyttöaluetta varten, esim. alumiiniprofiilien ja muovien sahaukseen.
  • Metabo Quick sahanterän vaihtoon ilman työkaluja.
  • Pehmeä käynnistys takaa turvallisen työskentelyn sekä moottorin ja vaihteiston pitkän käyttöiän.
  • Erittäin tehokas yleismoottori ja suuri sahanterä takaavat erinomaisen leikkuutehon.
  • Vetotoiminnon ansiosta suuri leikkauskapasiteetti leveille työkappaleille.
  • Helppo kuljettaa ergonomisten kantokahvojen ja sahauspään varmistimen ansiosta.
  • Optimaalinen lastunpoisto, koska toinen imupiste on suoraan leikkauskohdassa.
  • Vario-Constamatic (VC) -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.
  • Yleisten kulmien nopea ja tarkka säätö lukituspisteiden avulla.
  • Korkeat, sivusuunnassa liukuvat rajoittimet turvallista sahausta varten.
  • Pikakiinnittimet työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen ylhäältä tai edestä.
  • Integroidut ulosvedettävät pöydän levikkeet painevaletusta alumiinista.
  • Syvyysrajoitin helpottaa urien valmistusta.
  • Kaikki asteikot ja hallintalaitteet ovat näkyvissä työasennosta käsin, ja niiden käyttö on intuitiivista.

Toimituksen sisältö:

Kovametallisahanterä (84 hammasta), 2 integroitua pöydän levikettä, materiaalikiinnike, välikappale 35/58 mm.

Ohje:

Sopivat pyörösahanterät löytyvät numeroilla 584004 – 593930.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet