Sierra para ingletes y para cortar al sesgo, ⌀ 315 mm, Tipo: KGS315P

Número de artículo: 078193 KGS315P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa
Longitud de cable 2,1 m
Consumo de potencia 1.600 W
Denominación del fabricante KGS 315 Plus
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Ángulo de inclinación a la derecha máx. 46 grados
Ángulo de inclinación a la izquierda máx. 46 grados
Diámetro hoja de sierra 315 mm
Diámetro del agujero de la hoja de sierra 30 mm
Número de revoluciones máx. 4.100 min-1
Para material aluminio; madera; plástico
Profundidad de corte máx., madera 120 mm
Ángulo de corte 45 grados; 90 grados
Profundidad de corte máx., 90 120 mm
Profundidad de corte máx., 45 76 mm
Longitud de corte máx., 90 320 mm
Longitud de corte máx., 45 223 mm
Características Arranque suave; Softgrip; Ajuste de velocidad en varios niveles; Con aspiración; Inglete ajustable; Cambio de herramienta sin herramientas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas Metabo Quick
Ángulo de inglete a la derecha máx. 60 grados
Ángulo de inglete a la izquierda máx. 47 grados
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga mín. 3.100
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. 4.100
Tipo de producto Sierra para ingletes y para cortar al sesgo
Longitud total 950 mm
Anchura total 765 mm
Altura total 365 mm
Peso total 27,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078193 KGS315P
EAN / GTIN 4003665505671
Número del fabricante 0103150000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Tronzadora y sierra para ingletes con función de tracción y control de velocidad.
  • Máxima flexibilidad al serrar gracias a la mesa giratoria por ambos lados y al cabezal de sierra inclinable por ambos lados.
  • Control de velocidad para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, para el corte de perfiles de aluminio y plásticos.
  • Metabo Quick para el cambio de hoja de sierra sin herramientas.
  • Arranque suave para un trabajo seguro y una larga vida útil del motor y la caja de cambios.
  • Gran rendimiento de corte gracias al motor universal extremadamente potente y la hoja de sierra grande.
  • Gran capacidad de corte debido a la función de tracción para piezas de trabajo anchas.
  • Gran capacidad de corte hasta 320 × 120 mm con 90°.
  • Transporte fácil gracias a las asas ergonómicas y a la protección de la cabeza de sierra.
  • Extracción de viruta óptima a través de un segundo punto de extracción directamente en la interfaz.
  • Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC): para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
  • Ajuste rápido y preciso del ángulo común a través de los puntos de bloqueo.
  • Topes altos y laterales desplazables para un corte seguro.
  • Abrazadera de liberación rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde la parte delantera.
  • Extensiones de mesa extraíbles integradas hechas de aluminio fundido a presión.
  • Tope de profundidad para facilitar la producción de ranuras.
  • Todas las escalas y controles son visibles desde la posición de trabajo y se pueden manejar intuitivamente.

Volumen de suministro:

Hoja de sierra de metal duro (84 dientes), 2 extensiones de mesa integradas, abrazadera de material, pieza de empalme de 35/58 mm.

Nota:

Encontrará hojas de sierra circular adecuadas en el n.º 584004 – 593930.

Descargas y documentos

Productos adecuados