Kapovací a pokosová pila, ⌀ 315 mm, Typ: KGS315P

Artiklové číslo: 078193 KGS315P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Délka kabelu 2,1 m
Příkon 1 600 W
Označení výrobce KGS 315 Plus
Zásobování energií Síťový provoz
Úhel sklonu vpravo max. 46 stupeň
Úhel sklonu vlevo max. 46 stupeň
Průměr pilového kotouče 315 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 30 mm
Otáčky max. 4 100 min-1
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; plast
Hloubka oddělování max., dřevo 120 mm
Úhel řezu 45 stupeň; 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 120 mm
Hloubka řezu max., 45 76 mm
Délka řezu max., 90 320 mm
Délka řezu max., 45 223 mm
Vlastnosti Pozvolný rozběh; Softgrip; Vícestupňové nastavení rychlostí; S odsáváním; Nastavitelný pokos; Výměna nástroje bez použití nástroje
Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje Metabo Quick
Úhel pokosu vpravo max. 60 stupeň
Úhel pokosu vlevo max. 47 stupeň
Volnoběžné otáčky min. 3 100
Volnoběžné otáčky max. 4 100
Druh produktu Kapovací a pokosová pila
Celková délka 950 mm
Šířka celkem 765 mm
Výška celková 365 mm
Hmotnost celkem 27,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078193 KGS315P
EAN / GTIN 4003665505671
Číslo výrobce 0103150000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Kapovací a pokosová pila s funkcí tažení a regulací rychlosti.
  • Maximální flexibilita při řezání díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně sklopné pilové hlavě.
  • Regulace rychlosti pro rozšířený rozsah aplikací, např. pro řezání hliníkových profilů a plastů.
  • Metabo Quick pro výměnu pilového kotouče bez nářadí.
  • Měkký start pro bezpečnou práci a dlouhou životnost motoru a převodovky.
  • Obrovský řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči.
  • Velká řezná kapacita díky funkci tažení pro široké obrobky.
  • Velká řezná kapacita až 320 × 120 mm při 90°.
  • Snadná přeprava díky ergonomickým držadlům na přenášení a ochraně hlavy pily.
  • Optimální odsávání třísek druhým odsávacím bodem přímo v místě řezu.
  • Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní.
  • Rychlé a přesné nastavení běžných úhelníků pomocí zajišťovacích bodů.
  • Vysoké, bočně nastavitelné dorazy pro bezpečné řezání.
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu.
  • Integrované výsuvné nástavce stolu z tlakově litého hliníku.
  • Hloubkový doraz pro snadnou výrobu drážek.
  • Všechny stupnice a ovládací prvky lze prohlížet a ovládat intuitivně z pracovní polohy.

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč z tvrdokovu (84 zubů), 2 integrované nástavce stolu, svorka na materiál, přechodka 35/58 mm.

Poznámka:

Vhodné pilové kotouče najdete pod č. 584004 - 593930.