Potezna kružna pila KGS315P

Artikl br.: 078193 KGS315P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Atribut imena proizvoda ⌀ 315 mm
Oznaka proizvođača KGS 315 Plus
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.600 W
maksimalan broj okretaja 4.100 min-1
⌀ lista pile 315 mm
⌀ rupe na listu pile 30 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 120 mm
maksimalna dubina reza 45 ° 76 mm
Širina reza 320 / 223 mm
maksimalni kut nagiba lijevo 46 stupanj
maksimalni kut nagiba desno 46 stupanj
maksimalni kut kosine lijevo 47 stupanj
maksimalni kut kosine desno 60 stupanj
Težina 27,2 kg
Duljina 950 mm
širina 765 mm
Visina 365 mm
Duljina kabela 2,1 m
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078193 KGS315P
EAN / GTIN 4003665505671
Broj proizvođača 0103150000

Opis

Izvedba:

Potezna kružna cirkularna pila s vlačnom funkcijom i podešavanjem broja okretaja.
  • Velik kapacitet reza do 320×120 mm kod 90°.
  • Maksimalna fleksibilnost pri piljenju zahvaljujući stolu koji se može okretati u oba smjera i glavi pile koja se može naginjati u oba smjera.
  • Podešavanje broja okretaja za prošireni raspon primjena, npr. za piljenje aluminijskih profila i plastike.
  • Metabo Quick za promjenu lista pile bez alata.
  • Lagano pokretanje za siguran rad i dug vijek trajanja motora i prijenosnika.
  • Ogromna učinkovitost rezanja zahvaljujući iznimno snažnom univerzalnom motoru i velikom listu pile.
  • Veliki kapacitet rezanja zahvaljujući funkciji povlačenja za široke obratke.
  • Jednostavan za transport zahvaljujući ergonomskim ručicama i osiguraču glave pile.
  • Optimalno usisavanje čestica kroz drugu točku za usisavanje izravno na mjestu rezanja.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VC) punovalna elektronika za rad sa specifičnim brojevima okretaja koji ostaju gotovo konstantni pod opterećenjem.
  • Brzo i precizno postavljanje standardnih kutova preko točaka uglavljivanja.
  • Visoki graničnici koji se mogu pomicati u stranu za sigurno piljenje.
  • Stezaljka za brzo zatezanje za sigurno pričvršćivanje obradaka odozgo ili sprijeda.
  • Integrirani produžeci stola na izvlačenje od tlačno lijevanog aluminija.
  • Dubinski graničnik za jednostavno stvaranje utora.
  • Sve skale i upravljački elementi mogu se vidjeti iz radnog položaja i njima se može lako upravljati.

Opseg isporuke:

List pile od tvrdog metala (84 zuba), 2 integrirana produžetka stola, stezaljka materijala, prijelazni dio 35/58 mm.

Napomena:

Odgovarajuće listovi kružne pile pronaći ćete pod 584004 – 593930.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema