• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kap- en verstekzaag 2000w, ⌀ 315 mm, Type: KGS315P

Artikelnummer: 078193 KGS315P
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Productnaamattribuut ⌀ 315 mm
Artikelomschrijving producent KGS 315 Plus
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.600 W
Maximaal toerental 4.100 min-1
Zaagblad-⌀ 315 mm
Zaagblad-boring-⌀ 30 mm
Maximale snijdiepte 90° 120 mm
Maximale snijdiepte 45° 76 mm
Snedebreedte 320 / 223 mm
Maximale hellingshoek links 46 graden
Maximale hellingshoek rechts 46 graden
Maximale verstekhoek links 47 graden
Maximale verstekhoek rechts 60 graden
Gewicht 27,2 kg
Lengte 950 mm
Breedte 765 mm
Hoogte 365 mm
Kabellengte 2,1 m
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078193 KGS315P
EAN/GTIN 4003665505671
Nummer fabrikant 0103150000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afkort- en verstekzaag met trekfunctie en toerentalregeling.
  • Grote zaagcapaciteit tot 320×120 mm bij 90°.
  • Maximale flexibiliteit bij het zagen dankzij de tafel die aan beide zijden kan worden gedraaid en een zaagkop die aan beide zijden kan worden gekanteld.
  • Toerentalregeling voor een uitgebreide reeks toepassingen, bijv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen.
  • Metabo Quick voor zaagbladwissel zonder gereedschap.
  • Zachte start voor veilig werken en een lange levensduur van de motor en het drijfwerk.
  • Enorm snijvermogen dankzij de extreem krachtige universele motor en het grote zaagblad.
  • Grote zaagcapaciteit door trekfunctie voor brede werkstukken.
  • Eenvoudig transport dankzij ergonomische draaggrepen en zaagkopbescherming.
  • Optimale spaanafzuiging door een tweede afzuigpunt direct bij de interface.
  • Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting.
  • Snelle en nauwkeurige instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten.
  • Hoge, zijdelings verschuifbare aanslagen voor veilig zagen.
  • Snelspanlijmtang voor het bevestigen van het werkstuk van boven of van voren.
  • Geïntegreerde uittrekbare tafelstukken ter verbreding, van gegoten aluminium.
  • Diepteaanslag voor de eenvoudige productie van groeven.
  • Alle schalen en bedieningselementen kunnen intuïtief vanuit de werkpositie worden waargenomen en bediend.

Levering:

Hardmetaalzaagblad (84 tanden), 2 geïntegreerde tafelstukken ter verbreding, materiaalklem, overgangsstuk 35/58 mm.

Tip:

Zie voor geschikte cirkelzaagbladen 584004 – 593930.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan