Kap- och geringssåg KGS315P

Art-nr: 078193 KGS315P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktnamnsattribut ⌀ 315 mm
tillverkarens beteckning KGS 315 Plus
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 600 W
maximalt varvtal: 4 100 min-1
sågblads-⌀ 315 mm
sågbladets hål-⌀ 30 mm
maximalt sågdjup 90° 120 mm
maximalt sågdjup 45° 76 mm
Skärbredd 320 / 223 mm
maximal lutningsvinkel vänster 46 grad
maximal lutningsvinkel höger 46 grad
maximal geringsvinkel vänster 47 grad
maximal geringsvinkel höger 60 grad
vikt 27,2 kg
Längd 950 mm
Bredd 765 mm
höjd 365 mm
kabellängd 2,1 m
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078193 KGS315P
EAN/GTIN 4003665505671
Tillverkarens nummer 0103150000

Benämning

Utförande:

Kapning- och geringssåg med dragfunktion och hastighetskontroll.
  • Stor skärkapacitet upp till 320×120 mm vid 90 grader.
  • Maximal flexibilitet vid sågning tack vare bord som kan roteras på båda sidor och ett såghuvud som kan lutas på båda sidor.
  • Hastighetskontroll för utökade användningsområden, t.ex. för sågning av aluminiumprofiler och plast.
  • Metabo Quick för verktygsfri byte av sågklinga.
  • Mjuk start för säker drift och lång livslängd av motor och växellåda.
  • Enorm skäreffekt tack vare extremt kraftfull universalmotor och stor sågklinga.
  • Stor skärkapacitet tack vare dragfunktion för breda arbetsstycken.
  • Enkel transport tack vare ergonomiska bärhandtag och såghuvudssäkerhet.
  • Optimal spånutvinning genom en andra utsugspunkt direkt vid skärstället.
  • Vario-Constamatic (VC) helaxelselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir nästan konstant under belastning.
  • Snabb och exakt justering av vanliga vinklar via låspunkter.
  • Höga, lateralt justerbara stopp för säker sågning.
  • Snabbspännare för säker fixering av arbetsstycket ovanifrån eller framifrån.
  • Integrerade utdragbara bordsförlängningar av formgjuten aluminium.
  • Djupstopp för enkel tillverkning av spår.
  • Alla skalor och kontroller kan ses och manövreras intuitivt från arbetsläget.

Leveransinnehåll:

Sågblad av hårdmetall (84 kuggar), 2 integrerade bordsförlängningar, materialklämma, övergångsstycke 35/58 mm.

Anmärkning:

Passande kretssågklinga finns under nr 584004 – 593930.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör