Li-ioniakku SHD, Akkutyyppi: 8

Tuote nro.: 073848 8
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 8 Ah
akun jännite 18 V
Tuotetyyppi Akku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 073848 8
EAN / GTIN 4058546403355
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat 18 V litiumioniakut, jotka ovat yhteensopivia kaikkien AEG 18 V:n koneiden ja laturien kanssa.
  • Lämpötilan valvonta: suojaa akkua ylikuumenemiselta.
  • Elektroninen ylikuormitussuoja: ohjaa välitöntä poiskytkentää ylikuormitustapauksessa.
  • Yksittäisten kennojen valvonta: suojaa akkua syväpurkautumiselta.

Uusin tabless-akkuteknologia – pienempi rakenne ja enemmän tehoa verrattuna SHD-akkuun.

Sopii:

AEG 18 V -järjestelmä.