• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Batteria agli ioni di litio SHD, Tipo batteria: 8

Codice art.: 073848 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073848 8
EAN / GTIN 4058546403355
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

Potenti batterie agli ioni di litio da 18 V, compatibili con tutte le macchine AEG da 18 V e i caricabatterie.
  • Monitoraggio della temperatura: protegge la batteria dal surriscaldamento.
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi: gestisce lo spegnimento immediato in caso di sovraccarico.
  • Monitoraggio delle singole celle: protegge la batteria dallo scaricamento completo.

Tecnologia delle batterie tabless di nuova generazione: struttura più compatta e maggiore potenza rispetto alle batterie SHD.

Per:

Sistema AEG da 18 V.