Stereomikroskooppi, pintavalopohja, ilman valaistusta M50

Tuote nro.: 491753 M50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja M
Optiikkajärjestelmä Greenough parfokal
Suurennus (x-kert.) 6,3 - 40
Zoomi 5:1
Näkökentän ⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Okulaari 10×/23B
Työskentelyetäisyys 89,6 mm
Jalustan pituus 301 mm
Jalustan leveys 278 mm
Syvätarkkuus 13,7 mm
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491753 M50
EAN / GTIN 7630003572254

Kuvaus

Malli:

  • Modulaarinen tuotevalikoima ja siten mikroskoopin optimaalinen mukautus sovellukseen.
  • Parfokaalisesti sovitettu optinen järjestelmä: Tarkkuus ei muutu suurennusta vaihdettaessa.
  • Ergonominen malli.
  • ESD-malli välttää staattisen varauksen aiheuttamia vikoja.
Viisiportainen suurennusvaihdin: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Toimituksen sisältö:

Optiikkakannatin, binokulaarinen kalteva putki 45°, 2× okulaari silmälasien käyttäjille, Achromat-objektiivi 1.0×, jalusta, pölysuoja (antistaattinen).
Pintavalopohja ja pöytäliitin musta/valkoinen.

Erikoistarvike:

LED-valo nro 491755 ja alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Ohje:

Ota huomioon toimituslaajuus, sillä tuotekuvat voivat poiketa hieman.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript