• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Umpinainen kuulosuojain Howard Leight™ Sync® SYNC

Tuote nro.: 097791 SYNC
Uusi tuote

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Howard Leight™ Sync®
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Mignon, AA
Standardi EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Valmistajamerkintä SYNC WIRELESS IMPACT
SNR-arvo (vaimennusarvo) 30 dB(A)
Käyttöaika 50 h
Paino 387 g
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097791 SYNC
EAN / GTIN 7312550343210
Valmistajan numero 1034321-0

Kuvaus

Malli:

Passiivinen kuppikuulosuojain voidaan yhdistää Bluetooth®-yhteyden kautta matkapuhelimeen. Tuulisuojauksella varustettu mikrofoni mahdollistaa puhumisen matkapuhelimalla ja toimii hyvin meluisissa työympäristöissä. Puheluihin voidaan vastata ja ne voidaan lopettaa helposti nappia painamalla. Sen lisäksi Bluetooth®-liittymän kautta kaikki matkapuhelimen audiosisällöt voidaan välittää kuppikuulosuojaimiin. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää kiertonupilla ja värilliset LED-valot antavat palautetta erilaisista asetuksista. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Yhdistää kuulosuojaimen, kuulokkeet ja mikrofonin.

Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa työympäristöissä.

Standardi:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× LR6-paristoa (tyyppi AA).