Kemikaalisuojakäsinepari UltraNeo 382 7

Tuote nro.: 094772 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    23,81 € / pari
  • alkaen 12 pari
    19,84 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (ALMNST)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 72
Suojausluokka Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A (ALMNST)
Kemikaalinkestävyys ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Materiaali Neopreeni
Rungon materiaali puuvilla
AQL 1,5
Pituus 360 mm
Paksuus 0,9 mm
Väri sininen
Käyttö uudelleenkäytettävä
Vuorimateriaali puuvillaneulos
Seinämän paksuus 0,9 mm
silikoniton kyllä
Läpäisyaika (asetoni 99 %) <10 min
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) 30-40 min
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) 30-40 min
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) 240–480 min
Läpäisyaika (etanoli 95 %) 240–480 min
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) >480 min
Läpäisyaika (metanoli 99 %) 120–240 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) >480 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) 60–120 min
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Neopreeni
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094772 7
EAN / GTIN 3245423824278
Valmistajan numero 382 7

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
UltraNeo 382. Puuvillaneulekäsine neopreenipinnoitteella. Suurin mahdollinen käyttömukavuus ja hyvä lämpöeristys sekä erinomainen kemikaalinkestävyys. Luistamaton pintaprofiili lisää otteen pitävyyttä.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.