{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 72 | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Käsineen koko | 8 | |
EN 374 | Tyyppi A (ALMNST) | |
Kemikaalinkestävyys | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaali | Neopreeni | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
AQL | 1,5 | |
Pituus | 360 mm | |
Paksuus | 0,9 mm | |
Väri | sininen | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Vuorimateriaali | puuvillaneulos | |
Seinämän paksuus | 0,9 mm | |
silikoniton | kyllä | |
Läpäisyaika (asetoni 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | 30-40 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | 30-40 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (metanoli 99 %) | 120–240 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | 60–120 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Neopreeni | |
Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094772 8 | |
EAN / GTIN | 3245423824285 | |
Valmistajan numero | 382 8 |