Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000

Tuote nro.: 923504 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja vario; vario
Korkeus 850 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 125 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 125 mm
Pyörän materiaali polyuretaani
Laatikoiden lukumäärä 0
pyöräalustan enimmäiskantokyky 250 kg
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
ComfortClose ei
Iskunvaimennin ei
Työntökahva ei
alaslaskettava ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 50,3 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 923504 1000
EAN / GTIN 4062406118303
Valmistajan numero 923504 1000

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, kulutuspinta polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosaa ja pyörät, 2 × liitoslevypari, hyllytaso, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "vario" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin