Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra TT 3

Tuote nro.: 082001 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä xtra TT 30H
Tilavuus 3 l
Laitteen pituus 360 mm
Laitteen leveys 230 mm
sisäkorin pituus 196 mm
sisäkorin leveys 112 mm
Puhdistusaltaan korkeus 100 mm
Kuumennusteho 140 W
Ultraäänen huipputeho 400 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 220 V - 240 V
Paino 6 kg
Suositeltava työmäärä 2 l
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082001 3
EAN / GTIN 4250004100282

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.
Elmasonic xtra TT -sarjan tehokas ultraäänipuhdistus vaativaan käyttöön.
  • Lisää ultraäänivaikutusta kytkettävän dynaamisen toiminnon ansiosta.
  • Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.
  • Visuaalinen lämpötilarajavaroitus herkkien osien suojaamiseksi.
  • Yksilöllinen aika- ja lämpötilasäätö.
  • Selkeä roiskevesisuojattu ohjauspaneeli.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015088019.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript