Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra ST 250

Tuote nro.: 082002 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä xtra ST 2500H
Tilavuus 245,1 l
Laitteen pituus 1 080 mm
Laitteen leveys 915 mm
sisäkorin pituus 575 mm
sisäkorin leveys 630 mm
Puhdistusaltaan korkeus 485 mm
Kuumennusteho 7 500 W
Ultraäänen huipputeho 8 000 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 400 V
Paino 107 kg
Suositeltava työmäärä 215 l
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082002 250
EAN / GTIN 4250004100367

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.
Elmasonic xtra ST on ultraäänilaite vaikealle lialle, ja se soveltuu erityisesti teollisuuden korkeimpiin puhdistusvaatimuksiin.
  • 2 valittavissa olevaa ultraäänitaajuutta (25 kHz vaikeimpaan likaan ja 45 kHz hellävaraiseen puhdistukseen).
  • Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.
  • Kytkettävä pulssitoiminto lisää ultraäänen huipputehoa.
  • Dynaaminen toiminto (ultraäänitehoa voidaan tilapäisesti lisätä jopa 20 %).
  • Kestävä allas hitsattua ruostumatonta terästä.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria ja ilman äänieristettyä kantta.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015088019.
Sopivat äänieristyskannet löytyvät numerolla 082105. Muita lisätarvikkeita saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript