Malli:
Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.
Elmasonic xtra ST on ultraäänilaite vaikealle lialle, ja se soveltuu erityisesti teollisuuden korkeimpiin puhdistusvaatimuksiin.
- 2 valittavissa olevaa ultraäänitaajuutta (25 kHz vaikeimpaan likaan ja 45 kHz hellävaraiseen puhdistukseen).
- Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.
- Kytkettävä pulssitoiminto lisää ultraäänen huipputehoa.
- Dynaaminen toiminto (ultraäänitehoa voidaan tilapäisesti lisätä jopa 20 %).
- Kestävä allas hitsattua ruostumatonta terästä.
Toimituksen sisältö:
Ilman sisäkoria ja ilman äänieristettyä kantta.
Ohje:
Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla
082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla
088015 –
088019.
Sopivat äänieristyskannet löytyvät numerolla
082105. Muita lisätarvikkeita saatavilla tilauksesta.