• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Merkintälaite XTL500

Tuote nro.: 085500 XTL500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva merkintänauhakasetti XTL
tyyppi XTL
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Mahdolliset merkintänauhan leveydet 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
kirjasinkorkeus enintään 50 mm
Verkkolaite sisältää
Kirjasinkokoja 15
Kirjasinleveyksiä 2
Tyylien lukumäärä 15
Merkkien määrä näytöllä 48
Käytössä merkkejä/symboleja 150
Tekstirivien lkm 1 - 27
Kirjoitusväri musta
Nauhan katkaiseva malli automaattinen
Näppäimistön malli QWERTZ
Erityisominaisuus Tarran tallentaja
Paino sisältää akun 1 996 g
Valmistajamerkintä Dymo XTL 500
Pituus 269 mm
Leveys 160 mm
Korkeus 121 mm
Tuotetyyppi Merkintälaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085500 XTL500
EAN / GTIN 3501178733099
Valmistajan numero 1873309

Kuvaus

Malli:

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava li-ioni-akku, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäyttönäppäimillä.
Intuitiivinen, nopea kosketusnäyttöohjaus, lopullisten etikettien esikatselu, paljon tallennettuja etikettipohjia, kuvia ja symboleita täydelliseen asetteluun, iskunkestävä kumipehmustettu kuori.
Vankka tarratulostin teollisuuskäyttöön, helpot merkinnät kaapeleihin, ohjauspaneeleihin, hyllyihin jne. Pikanäppäimet sähköteollisuuden tavallisimmille merkeille.

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet.
DYMO XTL™ 500 -merkintälaite, laukku, latausadapteri, USB-kaapeli, li-ioniakku, 1 × yleiskäyttöinen vinyylipatruuna 54 mm × 7 m, 1 × laminoitujen kaapelietikettien sarja 38 mm × 39 mm, mustat merkinnät valkoisella pohjalla, 150 etikettiä, käyttöohje, ohjelmistonlatauskortti.

Ohje:

  • Asennettavissa eri kieliversioita.
  • Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin