Profiilisakset 220 mm

Tuote nro.: 769950 220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 220 mm
Rasiaprofiilin koko enintään 25×45 mm
Terän pituus 60 mm
⌀ enintään 32 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 769950 220
EAN / GTIN 4033119000391
Valmistajan numero 3204/P90

Kuvaus

Malli:

Terärunko teräspeltiä, terä laadukasta erikoisterästä, (PTFE-tarttumattomuuspinnoite), alasinosa kevytmetallia. Kahvoissa muovipäällyste ja käsien liukumissuoja; teräosa kiiltokromattu.

Käyttö:

Muoviputkien, letkujen ja muovirasiaprofiilien leikkaamiseen.

Ohje:

Vaihtoterät, ks. nro 769952 (varaosaluettelo).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat