Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu, Kärjen ⌀ D: 2mm

Tuote nro.: 747000 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
917 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ D 2 mm
Standardi DIN 6450 C
Kokonaispituus L1 150 mm
Tuurnan pituus L2 30 mm
Varren ⌀ S 10 mm
Raaka-aine Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä
Pinta maalattu
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 747000 2
EAN / GTIN 4049002002786
Valmistajan numero R450 002 0

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Standardi:

DIN 6450.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Vakiolaatu − kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin