Uloslyöntituurnasarja muovipitimessä, normaalilaatu, Uloslyöntituurnien lkm: 6

Tuote nro.: 747200 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
965 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uloslyöntituurnien lkm Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Uloslyöntituurnien lkm 6
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Valmistajan numero 425 170 09
Valmistaja/vastuuhenkilö Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Standardi:

Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Vakiolaatu − kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.

Sisältö:

1 lyöntituurna: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm