{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 68300J | |
Reikien etäisyys e | 26 mm | |
Reikien etäisyys f | 19,5-29,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,6 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 28 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 600 N | |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 51 mm | |
Kokonaispituus | 224 mm | |
Puristuskara | M6 × 50 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376615 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017736 | |
Valmistajan numero | 557935 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vaakapuristin plus, vaakajalusta, Tyyppi: 2
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
46,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
423 kappaletta varastossa
22,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M6 × 50 mm | M6×40 mm |
Kokonaiskorkeus | 51 mm | 54 mm |
Puristusvoima P1 | 1 600 N | 1 200 N |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | 1 400 N |
Reikien etäisyys e | 26 mm | 26 mm |
tyyppi | 68300J | 376625 2 |
Kiinnityskorkeus H | 28 mm | 24 mm |