{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 3 850 lm | |
Valovirta, porras 2 | 1 650 lm | |
Valaisuaika | 4,5 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Kokonaispituus | 273 mm | |
Kokonaisleveys | 256 mm | |
Kokonaiskorkeus | 163 mm | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081264 35 | |
EAN / GTIN | 4003644019977 | |
Valmistajan numero | AL35LEDA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Tehonkulutus: 35W
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
487,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
307 kappaletta varastossa
102,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni |
ATEX-vyöhyke | ei | ei | ei |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Kokonaisleveys | 256 mm | 55 mm | 47 mm |
IP-suojausluokka | IP 54 | IP 65 | IP 30 |
Valovirta | 3 850 lm | 1 600 lm | 50 lm - 500 lm |
Tuotetyyppi | Työvalaisin | Työvalaisin | Työvalaisin |