Yleiskäyttöinen kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm

Tuote nro.: 421750 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 21,10 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Karan ⌀ 8 mm
Kierteen nousu 0,5 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421750 0-25
EAN / GTIN 4045197203939
Valmistajan numero 421750 0-25

Kuvaus

Malli:

Yleiskaarimikrometri, jossa pyörimätön kara. Läpätyt mittauspinnat. Kiinnitys-⌀ 5×15 mm. Teräskaari taottu ja lakattu. Kärjet on nopea vaihtaa. Nollaus lukittavilla työntöholkeilla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 7 paria vaihdettavia mittauskärkiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin