Momenttiavainlajitelma Click-Torque C 3 sarja 1, Suurin kiristysmomentti: 200Nm

Tuote nro.: 656300 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 157,55 € /kpl
  • 65,32 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Standardi: DIN EN ISO 6789

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Click-Torque C 3 Set 1
Suurin kiristysmomentti 200 cNm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±3 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja Click-Torque
Kokonaispituus L 510 mm
Vääntömomenttialue 40 Nm - 200 Nm
Vääntömomenttialue 30 lbfft - 146 lbfft
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 1 Nm
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 100 cNm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Vääntönelikulma (räikkä)
mittaustekniikka mekaaninen
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty ei
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa lbfft; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin; 6-kulmaiset vaihtoholkit; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 6-10 mm
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 656300 200
EAN / GTIN 4013288204691
Valmistajan numero 05075680001

Kuvaus

Malli:

Erittäin vankka, yksivartinen momenttiavain (nelikanta 1/2 tuumaa), jossa on ergonominen kaksikomponenttikahva ja suuntaa vaihtava räikkä, joka varmistaa arvon helpon asetuksen ja lukituksen. Selkeästi kuuluva ja tuntuva laukaisusignaali kestävän laukaisumekanismin kautta, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Halutun vääntömomenttiarvon helppo asetus ja lukitus pää- ja tarkkuusasteikon avulla. Kiristys myötäpäivään.
Mittayksikkö: Nm, lbfft.

Tarkkuus:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: à 1 kpl 10; 13; 17; 19 mm
Kuusiokolokärjet: à 1 kpl 6; 8; 10 mm
Ruuvitaltankärjet Torx®-ruuveille: à 1 kpl TX30; TX40; TX45; TX50
Jatkokappale: 1 kpl 125 mm
Momenttiavain Click-Torque C 3: 1 kpl 40 – 200 Nm
säilytys: Tekstiililaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin