{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10 | |
Kynsilevy ⌀ D1 | 20,6 mm | |
Sisäkuusiokiekko AV1 | 7 mm | |
Epäkeskomatka S1 | 1,6 mm | |
Mitta A | 10,2 mm | |
Kiekon korkeus | 9,6 mm | |
Kierteen pituus L | 20 mm | |
Kiinnitysvoima | 9 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 28 Nm | |
Tuotetyyppi | Epäkeskopuristin |
Tuotekoodi | 370008 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368875849 | |
Valmistajan numero | 82584 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Epäkesko-kiinnityssanka ja kynsilevy, kierre M: M10
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
38,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
8
Kpl
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kierre M | M10 | M10 |
Kierteen pituus L | 20 mm | 9 mm |
Suurin kiristysmomentti | 28 Nm | 28 Nm |
Kiinnitysvoima | 9 kN | 9 kN |
Kiekon korkeus | 9,6 mm | 10 mm |
Sisäkuusiokiekko AV1 | 7 mm | 7 mm |
Tuotetyyppi | Epäkeskopuristin | Epäkeskopuristin |