Bänkslipmaskin ECO, 230 V W150

Art-nr: 077502 W150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning W150
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 520 W
maximalt varvtal: 2 900 min-1
slipskivans ⌀ D 150 mm
slipskivans tjocklek T 20 mm - 25 mm
slipskivans hål-⌀ H 32 mm
vikt 16 kg
Produktslag Dubbelslipmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077502 W150
EAN/GTIN 2050001694607
Tillverkarens nummer ECO150

Benämning

Utförande:

Dubbelslipmaskin för enfas växelström med tystgående och underhållsfri motor. Kraftigt dimemsionerade ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren. Arbetsstyckupplagen kan justeras utan verktyg.
Återstartspärren förhindrar att maskinen startar oavsiktligt efter ett strömavbrott.

Leveransinnehåll:

Med slipskivor normalkorund NK36 och NK60.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.
Passande maskinstativ nr 077513 strl. DS04 med adapterplatta nr 077515 strl. ECO.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen