Sistema de emisión individual 24seven – Sistema stand-alone, Tipo: FLEX

Número de artículo: 979400 FLEX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga carcasa de armario interior 150 kg
Serie 24seven FLEX
Altura 2.000 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 850 mm
Cantidad de compartimentos 288
Número de compartimientos A 252
Número de compartimientos B 36
Capacidad de carga por compartimiento 2 kg
Peso 270 kg
Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

Identificación y clasificación

Número de artículo 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858
Número del fabricante 979400 FLEX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de salida de mercancías HOLEX en las variantes FLEX y SPACE con moderno diseño industrial. Carcasa con marco resistente, revestida con placas ALUCOBOND®. Parte frontal de chapa soldada de alta calidad, con puertas correderas de apertura automática de plexiglás resistente.
  • Iluminación LED interior de serie.
  • Para una retirada individual segura y totalmente documentada.
Variante FLEX: Configuración estándar con 288 compartimentos. Se puede ampliar individualmente a 540 compartimentos con el separador de compartimentos opcional.
Hasta 3 variantes de compartimentos, ideal para la entrega de artículos pequeños y medianos, p. ej. guantes, protección respiratoria, gafas de seguridad y protector auditivo.

Volumen de suministro:

Pantalla táctil de 10 pulgadas, mini-PC, incl. software, sistema operativo en inglés.

Lacado:

Cuerpo y tapa impresos en gris claro RAL 7035 ALUCOBOND®, parte frontal y base antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

El carrusel del HOLEX 24seven FLEX se puede ampliar de forma fácil y rápida a 540 compartimentos como máximo, utilizando separadores. Los separadores de los compartimentos están disponibles como accesorios como UE con 126 unidades cada una (suficiente para 7 niveles).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de salida de mercancías con protección de acceso para personas con autorización para la retirada, el almacenamiento y la gestión de artículos.
  • Lector de códigos de barras para escanear artículos.
  • Lector de RFID para la identificación de los usuarios del sistema.
  • Gestión y control del llenado y la retirada a través de monitor táctil.
  • Almacenar los artículos solamente en estado limpio, purificado.
  • Almacenar en embalaje los artículos rodantes para guardarlos y retirarlos de forma segura.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No almacenar recipientes con líquidos y gases, así como sustancias que estén clasificadas como mercancías peligrosas.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cambiar la iluminación LED montada.