Plataforma de escalera con rejilla de acero, móvil, número posible de escaleras 2 – 5

Número de artículo: 966149 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 3 m
Altura de plataforma sin baranda 1 m
Anchura plataforma 550 mm
Profundidad plataforma 300 mm
Superficie de la base anchura 0,82 m
Superficie de base profundidad 1,46 m
Ruedas
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 5
Material Construcción de tubo soldada, peldaños de parrillas de enrejado de acero antideslizantes
Modelo peldaño Escalón
Transitabilidad de un lado
Peso 18 kg
Tipo de producto Tarima de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 966149 5
EAN / GTIN 4031405510210
Número del fabricante 51021
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo estable y soldada con peldaños de parrillas de enrejado antideslizantes. Extremos de los largueros con zapatas de plástico antideslizantes. Móvil gracias a 2 ruedas elevables. Superficie de apoyo superior 550 × 300 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados