Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo sobre ruedas con 5 cajones, extraíble por ambos lados, Cantidad de cajones: 5

Número de artículo: 916340 5

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 916340 5
Número del fabricante 916340 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La carcasa de chapa de acero del banco de trabajo rodante lleva 2 compartimentos integrados. La pared lateral está perforada para el alojamiento de accesorios. Parte interior de los cajones con regletas ranuradas para la subdivisión. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajones cerrables centralmente por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas). Tablero de trabajo de 25 mm de grosor de bambú apropiado para montaje de tornillo de banco.

Volumen de suministro:

Incluidas subdivisiones:
por cada cajón de 60 mm 2 separadores ranurados,
por cada cajón de 120 mm 1 separador ranurado.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.