Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de taller con 6 cajones, Cantidad de cajones: 6

Número de artículo: 916320 6

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 916320 6
Número del fabricante 916320 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:


Además de llevar una bandeja de acero estable con soporte insertado X-ABS, el carro de taller está preparado para el montaje del tornillo de banco n.° 967170 tam.120.

Volumen de suministro:

Incluidas subdivisiones:
por cada cajón de 60 mm 2 separadores ranurados,
por cada cajón de 120 mm 1 separador ranurado.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.