Carros de taller telescópicos

Número de artículo: 916400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
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
Color RAL RAL 5011
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, plateado Azul acero
Material Chapa de acero
Color azul; plateado
Anchura total Bg 670 mm
Profundidad total Tg 365 mm
Altura ajustable sí
Altura mín. 520 mm
Altura máx. 935 mm
Número niveles de almacenamiento 3 ud.
Con cajones no
Con estantes sí
Número de estantes 2 ud.
Capacidad de carga estante 20 kg
Anchura útil estante BnF 435 mm
Profundidad útil de estante para estantería TnF 330 mm
Con tirador deslizante sí
Con estante sí
Preparación para candado no
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Carros de taller
Capacidad de carga máx. 40 kg
Peso 28 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 916400
EAN / GTIN 4045197293282
Número del fabricante 916400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El carro de taller telescópico está construido de chapa de acero embutida, estable, con cubeta de fondo espaciosa, 2 compartimentos y tapa con reborde contra caída por rodadura todo alrededor y soporte de X-ABS insertado.
Dos tubos telescópicos con muelles de gas integrados (20 kg de fuerza elástica cada uno) sirven de apoyo para la apertura y el cierre del carro. Al cerrarse, los tubos telescópicos se deslizan unos dentro de otros, gracias a lo cual no sobresale ninguna pieza una vez está cerrado el carro. Con manija abatible para tirar y empujar.
Con cierre central por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas).

Volumen de suministro:

Incluido material separador.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.