Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajonera superpuesta con cajones de extensión total, Cantidad de cajones: 4

Número de artículo: 916485 4

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 916485 4
Número del fabricante 916485 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La carcasa de chapa de acero estable de la cajonera superpuesta lleva 2 compartimentos retraídos. Las paredes laterales están perforadas para el alojamiento de accesorios. Una segunda pared lateral interna protege el espacio interior frente a la suciedad. Parte interior de los cajones con regletas ranuradas para la subdivisión. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajones cerrables centralmente por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Manija sólida y ergonómica de PP reforzado por fibra de vidrio.

Idóneo para:

Carro de taller n.º 916300, 916302, 916310, 916320.

Volumen de suministro:

Incluidas subdivisiones: por cada cajón de 60 mm 2 separadores ranurados, por cada cajón de 120 mm 1 separador ranurado.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.

Nota:

La cajonera superpuesta aumenta el peligro de vuelco del carro de taller. Abrir solo 1 cajón.