• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Carro de taller ToolCar, Cantidad de cajones: 8

Número de artículo: 916300 8

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5011
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, plateado Azul luminoso
Serie Werkstattwagen ToolCar
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Süd
Material Plástico
Color azul; plateado
Anchura total Bg 720 mm
Profundidad total Tg 464 mm
Altura total Hg 950 mm
Con cajones sí
Cantidad de cajones 8 ud.
Cajón, anchura útil BnS 530 mm
Cajón, profundidad útil TnS 390 mm
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Bloqueo de apertura de cajones sí
Cajones, capacidad de carga 40 kg
Con tirador deslizante sí
Con pared perforada sí
Anchura de orificio 9 mm
Altura de orificio 9 mm
Distancia entre orificios 37 mm
Retícula panel perforado Hoffmann sí
Con estante sí
Con protección contra golpes sí
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Tipo de producto Carros de taller
Peso 73 kg
Equipado con un surtido de herramientas sí
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 916300 8
EAN / GTIN 4045197293213
Número del fabricante 916300 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El carro de taller ToolCar está equipado con una bandeja de ABS con departamentos / subdivisiones para guardar piezas pequeñas, botes y destornilladores.
Las caras frontales de los cajones y los largueros del carro están recubiertos con parachoques de PP.
Estos evitan que se dañen las superficies y piezas de trabajo sensibles en caso de colisión.

Volumen de suministro:

Incluidas subdivisiones:
por cada cajón de 60 mm 2 separadores ranurados,
por cada cajón de 120 mm 1 separador ranurado.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.