Cúter con cargador automático, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845035 18
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
259 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cúter sin cuchilla cortante 170 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 18 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de hojas 3
Número de secciones rompibles 8
Tipo de producto Cúter

Identificación y clasificación

Número de artículo 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Número del fabricante LCM500
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Mango de elastómero antideslizante, resistente, para trabajos ergonómicamente bien ideados con control antideslizante. Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Con 3 cuchillas cortantes rompibles, de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Ventaja:

Trabajo extremadamente rápido y seguro gracias al depósito de recarga automático para hasta 6 cuchillas cortantes.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10 – 845019 tam. 50; 845021 tam. 10 y 845023 tam. 50.