Juego de 50 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm “longlife”, TiN, Cantidad: 50

Número de artículo: 845019 50
Establecer precio 50 Unidad (0,64 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
599 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 18 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de secciones rompibles 8
Número de hojas 50
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Número del fabricante 2011.0500/AB2-1000/SZ
Fabricante/responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descripción

Ejecución:

Cuchillas con revestimiento de TiN.
Fajo de 50 unidades en un dispensador especial de seguridad resistente.
La hoja dura ‑ Lutz® longlife, con filo con recubrimiento TiN para un desgaste de la cuchilla cortante reducido y una vida útil claramente más prolongada. En función de la calidad del filo se puede alcanzar duración de 2 − 8 veces superior.

Idóneo para:

Cúter n.º 845000 - 845035 y 845039 - 845090, cada uno del tamaño 18.