Mango de martillo de madera de nogal negro, para ⌀ cabeza de martillo: 25mm

Número de artículo: 755140 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUPERCRAFT
Longitud de mango 280 mm
para ⌀ de cabezal 25 mm
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 755140 25
EAN / GTIN 4030618301998
Número del fabricante 3566.025
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Idóneo para:

Martillo antirrebote “Supercraft” n.º 755100, tam. 80 y 100 para martillos n.º 755400.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 30 + 35 con cuña (tamaño 25 sin cuña).