Mango de martillo de madera de nogal negro, para ⌀ cabeza de martillo: 100mm

Número de artículo: 755140 100
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
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Madera de nogal negro
Longitud L 900 mm
Para diámetro de cabeza 100 mm
Serie SUPERCRAFT
Denominación del fabricante Hickory-Hammerstiel, fuer Hammerkopf-Durchmesser: 100mm
Para Cabeza de martillo
Superficie pintado
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 755140 100
EAN / GTIN 4030618302049
Número del fabricante 3566.100
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Idóneo para:

Martillo antirrebote “Supercraft” n.º 755100, tam. 80 y 100 para martillos n.º 755400.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 30 + 35 con cuña (tamaño 25 sin cuña).