Martillo antirrebote mango de madera de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 25mm

Número de artículo: 755100 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
530 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 25 mm
Serie SUPERCRAFT
Longitud de cabeza con bocas 105 mm
Longitud total 305 mm
Peso 0,25 kg
Seguro mango carcasa Chaveta de aluminio y pasador de seguridad
Material carcasa Tubo de acero
Material inserto Nailon, blanco, duro
Material mango Madera de nogal negro
Superficie Revestido con pintura en polvo
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Número del fabricante 3366.025
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.
Mango de madera de madera de nogal negro de primera calidad.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.
En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.° 755140.