Martillo a dos manos antirrebote, ⌀ cabeza de martillo (mm) / Peso (kg): 80/4

Número de artículo: 755400 80/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) / Peso (kg) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 80 mm
Serie SUPERCRAFT
Longitud de cabeza con bocas 200 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 80 mm
Longitud de mango 800 mm
Longitud total 880 mm
Peso 4,41 kg
Material carcasa Acero
Material inserto Nailon, blanco, duro
Material mango Madera de nogal negro
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Número del fabricante 3366.081
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo. Mango madera nogal negro de primera calidad.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910; en cuanto mango de madera de nogal negro de recambio, ver 755140.