• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango de martillo de madera de nogal negro 30+35 mm

Número de artículo: 755140 30+35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SUPERCRAFT
Longitud de mango 300 mm
para ⌀ de cabezal 30 mm; 35 mm
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755140 30+35
EAN / GTIN 4030618302001
Número del fabricante 3566.030

Descripción

Idóneo para:

Martillo antirrebote “Supercraft” n.º 755100, tam. 80 y 100 para martillos n.º 755400.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 30 + 35 con cuña (tamaño 25 sin cuña).
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
    para ⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra