{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Handschleifgewebe 40x50M A-B01 C JX A80 universeller Einsatz | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma recta | |
| Anchura del abrasivo | 50 mm | |
| Longitud del abrasivo | 25.000 mm | |
| Plato portante | acero | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica; Otros | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Papel abrasivo | |
| Tamaño de grano (malla) | 80 malla | |
| Para material | madera; Plásticos | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Norma | ISO 6344 |
| Número de artículo | 705856 | |
| EAN / GTIN | 9009017058562 | |
| Número del fabricante | 705856 | |
| Número L | L50140 2485 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |