Mochila textil para herramientas, Tipo: 1

Número de artículo: 692267 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Medida exterior longitud 320 mm
Medida exterior anchura 175 mm
Medida exterior altura 415 mm
Peso 2,3 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Número del fabricante 692267 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles para herramientas de alta calidad, como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectantes para una buena visibilidad.
Mochila práctica para el transporte y el almacenamiento de herramientas. Las correas ajustables y antideslizantes con acolchado, en combinación con la correa cinturilla y el acolchado en la espalda, proporcionan una agradable comodidad de uso. Con asa, cremallera y patas de apoyo.
Interior: Con 1 bandeja portaherramientas extraíble. En total 2 bolsas para documentos, 16 bolsillos portaobjetos y 5 tiras con cierre por adherencia.
Exterior: 1 bolsillo delantero pequeño con cremallera y 2 con cierre por adherencia. Además, 2 bolsillos portaobjetos laterales.

Material:

De tejido de poliéster resistente.