Mango transversal, 1/2 pulgada, Longitud total: 300mm

Número de artículo: 641300 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de fabricación con forjado
Tipo de asa Mango transversal
Tamaño de salida, Cuadrado macho 1/2 pulgada
Tipo de producto Mango transversal
Material Acero aleado al cromo
Superficie aplicación cromada sobre níquel
Norma DIN 3120; DIN 3122
Longitud total L 300 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 641300 300
EAN / GTIN 4018754013104
Número del fabricante 13070000
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mango transversal con cabezal deslizante desplazable.

Norma:

DIN 3122-A 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.