Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 700401 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
270 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado/a
Longitud total L 180 mm
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Aptitud para Alambre (duro); Alambre de piano
Diámetro máx., Alambre de piano 2 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 2,5 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Color azul; rojo
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates universales
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5746
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 700401 180
EAN / GTIN 4003773043072
Número del fabricante 02 05 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.