Juego de llaves combinadas estrella/boca, Cantidad de herramientas: 19

Número de artículo: 952428 19
Descuento
207,11 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
19 ud.
Anchura espuma
200 mm
Profundidad espuma
500 mm
Altura de la espuma
30 mm
Ancho de la espuma en G
8
Profundidad de la espuma en G
20
Apto para cajones con una altura mín.
75 mm
Embalaje
espuma / espuma rígida
Modelo
forma recta
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Cantidad de herramientas
19
Características mango
Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
5,5 mm
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales externos
5,5
Tipo de producto
Llave
Material
acero al cromo-vanadio
Superficie
cromado/a
Norma
DIN 3113
Juego
sí
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 952428 19
EAN / GTIN 4062406154257
Número del fabricante 952428 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952428: 1 ud.
Juego de llaves combinadas estrella/boca GARANT n.° 613610 tam. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 ud.