Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 13

Número de artículo: 953432 13
Descuento
124,68 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
13 ud.
Anchura espuma
200 mm
Color, gris
Negro intenso
Profundidad espuma
500 mm
Altura de la espuma
30 mm
Ancho de la espuma en G
8
Profundidad de la espuma en G
20
Embalaje
espuma / espuma rígida
Cantidad de herramientas
13
Características mango
Forma ergonómica
Tipo de mango
Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH)
PH00; PH0
Tamaño de salida, para ranura
2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 8; 10
Color
gris
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
cromado/a
Juego
sí
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); para ranura; para ranura; para ranura; para ranura; para ranura; para ranura; para ranura; para ranura
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953432 13
EAN / GTIN 4067263723554
Número del fabricante 953432 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953432: 1 ud.
Destornillador para ranura GARANT n.° 660032 tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 00; 0; 1; 2; 3: 1 ud. cada