Herramienta pelacables universal, para ⌀ de cable: 6-13mm

Número de artículo: 728098 6-13
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
586 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta pelacables
Diámetro cable mín. 6 mm
Diámetro cable máx. 13 mm
Longitud total 164 mm
Denominación del fabricante Universal Abmantelwerkzeug
Color rojo; negro
Sección del conductor AWG mín. 20
Sección del conductor AWG máx. 10
Características Ajustable en varios niveles
Profundidad de corte 3 mm
Material mango plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 728098 6-13
EAN / GTIN 4069515014984
Número del fabricante 728098 6-13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Diseño de mango de pistola ergonómico, para una manipulación cómoda y una sujeción segura.

Aplicación:

Para pelar de forma rápida y precisa todos los cables redondos convencionales de ⌀ 6 - 13 mm y cables planos de hasta 18 mm de ancho. Permite cortes redondos y longitudinales. Con una rueda de ajuste bloqueable, la profundidad de la hoja se puede ajustar cómodamente y con precisión en pasos de 0,1 mm a 3 mm. Pelado de la sección transversal del conductor 0,5 - 6,0 mm2 (20 - 10 AWG).

Material:

Plástico reforzado con fibra de vidrio.