{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | Juego / surtido | |
| Salida de velocidad | para ranura | |
| Cantidad de herramientas | 3 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Serie | Kraftform | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Número de piezas | 3 ud. | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | amarillo; rojo; negro | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | Fosfatado | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 663210 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288164537 | |
| Número del fabricante | 05258028001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |